Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 METR M22-2.5X80 close
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
BOULON HEX D931 8.8 METR M22-2.5X80

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.220.0080
  • N° de modèle du manufacturier M01000.220.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 0.69 lb
Produit de remplacement suggéré
BLN HEX D931 8.8 MTRQ M22-2.5X80,10/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M22-2.5 x 80, thread type metric, thread length 50 mm, head height 14 mm, head width 32 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Largeur de tête 32 mm
  • Hauteur de tête 14 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M22-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 80 mm
  • Longueur de filetage min. 50mm
  • Matériau de base Acier