Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X90 close
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
BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X90

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.160.0090
  • N° de modèle du manufacturier M01000.160.0090
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 0.378 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 MTRQ M16-2X90,10/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M16-2 x 90, thread type metric, thread length 38 mm, head height 10 mm, head width 24 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Largeur de tête 24 mm
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 90 mm
  • Longueur de filetage min. 38mm
  • Matériau de base Acier