!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X85

BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X85

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X85 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X85

BOULON HEX D931 8.8 METR M16-2X85

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM01000.160.0085
  • N° de modèle du manufacturier M01000.160.0085
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.376 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 MTRQ M16-2X85,10/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,19 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 24 mm
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M16
  • Longueur de fixation 85 mm
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage Métrique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande