Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 M8-1.25X140 close
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
BOULON HEX D931 8.8 M8-1.25X140

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.080.0140
  • N° de modèle du manufacturier M01000.080.0140
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 963
  • Poids à l’expédition 0.131 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 M8-1.25X140,25/PQ

Prix Web : 52,64 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M8-1.25 x 140, thread type metric, thread length 28 mm, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 140 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 28mm