Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 M30-3.5X140 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

BOULON HEX D931 8.8 M30-3.5X140

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.300.0140
  • N° de modèle du manufacturier M01000.300.0140
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 2.16 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 M30-3.5X140,5/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M30-3.5 x 140, thread type metric, thread length 72 mm, head height 18.7 mm, head width 46 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 18,7 mm
  • Largeur de tête 46 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 140 mm
  • Longueur de filetage min. 72mm
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande