BOULON HEX D931 8.8 M22-2.5X130 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D931 8.8 M22-2.5X130

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.220.0130
  • N° de modèle du manufacturier M01000.220.0130
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 5.025 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M22-2.5 x 130, thread type metric, thread length 56 mm, head height 14 mm, head width 32 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 14 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Largeur de tête 32 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M22-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 130 mm
  • Longueur de filetage min. 56mm
  • Matériau de base Acier