Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 M20-2.5X260 close
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
BOULON HEX D931 8.8 M20-2.5X260

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.200.0260
  • N° de modèle du manufacturier M01000.200.0260
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 1.512 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 M20-2.5X260,5/PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M20-2.5 x 260, thread type metric, thread length 52 mm, head height 12.5 mm, head width 30 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Hauteur de tête 12,5 mm
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 30 mm
  • Dia./taille de filetage M20-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 260 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de filetage min. 52mm
  • Matériau de base Acier