BOULON HEX D931 8.8 M12-1.75X50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D931 8.8 M12-1.75X50

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01000.120.0050
  • N° de modèle du manufacturier M01000.120.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M12-1.75 x 50, thread type metric, thread length 30 mm, head height 7.5 mm, head width 19 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Largeur de tête 19 mm
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 50 mm
  • Longueur de filetage min. 30mm
  • Matériau de base Acier