BOULON HEX D931 10.9 M6-1X80 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX D931 10.9 M6-1X80

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.060.0080
  • N° de modèle du manufacturier M04100.060.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M6-1 x 80, thread type metric, thread length 18 mm, head height 4 mm, head width 10 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Largeur de tête 10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M6-1,00
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 80 mm
  • Longueur de filetage min. 18mm
  • Matériau de base Acier