Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 10.9 M33-3.5X200 close
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
BOULON HEX D931 10.9 M33-3.5X200

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.330.0200
  • N° de modèle du manufacturier M04100.330.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 970
  • Poids à l’expédition 3.559 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 10.9 M33-3.5X200,5/PQ

Prix Web : 171,30 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M33-3.5 x 200, thread type metric, thread length 78 mm, head height 21 mm, head width 50 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Hauteur de tête 21 mm
  • Largeur de tête 50 mm
  • Dia./taille de filetage M33-3,50
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 200 mm
  • Longueur de filetage min. 78mm
  • Matériau de base Acier