images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
- Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
- Type de tête Hexagonale
- Résistance à la traction 1 000 N/mm²
- Hauteur de tête 21 mm
- Dureté Rockwell 32 à 39
- Charge d'épreuve 830 N/mm²
- Largeur de tête 50 mm
- Système de mesure Métrique
- Dia./taille de filetage M33-3,50
- Normes d'instrustrie de vis DIN 931
- Longueur de fixation 140 mm
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Longueur de filetage min. 78mm
- Matériau de base Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun