Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 10.9 M27-3X150 close
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
BOULON HEX D931 10.9 M27-3X150

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.270.0150
  • N° de modèle du manufacturier M04100.270.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 970
  • Poids à l’expédition 1.791 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 10.9 M27-3X150,5/PQ

Prix Web : 36,66 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M27-3 x 150, thread type metric, thread length 66 mm, head height 17 mm, head width 41 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 17 mm
  • Largeur de tête 41 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M27-3,00
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 150 mm
  • Longueur de filetage min. 66mm
  • Matériau de base Acier