Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 10.9 M14-2X150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOULON HEX D931 10.9 M14-2X150

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.140.0150
  • N° de modèle du manufacturier M04100.140.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.434 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 10.9 M14-2X150,10/PQ

Prix Web : 45,32 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M14-2 x 150, thread type metric, thread length 40 mm, head height 8.8 mm, head width 21 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Hauteur de tête 8,8 mm
  • Largeur de tête 21 mm
  • Dia./taille de filetage M14-2,00
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 150 mm
  • Longueur de filetage min. 40mm
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande