Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X60 close
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
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X60

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.100.0060
  • N° de modèle du manufacturier M04100.100.0060
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X60,50/PQ

Prix Web : 15,12 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M10-1.5 x 60, thread type metric, thread length 26 mm, head height 6.4 mm, head width 17 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Largeur de tête 17 mm
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M10-1,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Longueur de filetage min. 26mm
  • Matériau de base Acier