Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AC10 UNF 1/4-28X1. close
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
BOULON T BTN AC10 UNF 1/4-28X1.

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07230.025.0100
  • N° de modèle du manufacturier U07230.025.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.014 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T BTN AC10 UNF 1/4-28X1.,100/PQ

Prix Web : 15,37 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-28 x 1, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type 28, thread style imperial, thread direction right, head height 0.437 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 5/32 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/8 po
  • Hauteur de tête 0,437 po
  • Résistance à la traction min. 145 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4-28
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Classe de matériau Classe 10
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Bouton