Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AC10 UNC 3/8-16X2.1/4 close
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
BOULON T BTN AC10 UNC 3/8-16X2.1/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07150.037.0225
  • N° de modèle du manufacturier U07150.037.0225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.066 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X2.1/4,25/PQ

Prix Web : 11,08 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 2-1/4, drive type hex, drive size 7/32 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, head height 0.656 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Taille de prise 7/32 po
  • Longueur de filetage 2-1/4 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,656 po
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 2-1/4 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 10
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Bouton