!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ

VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ

APPROVED VENDOR

VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ close
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
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ

VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,76 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP22TW54
  • N° de modèle du manufacturier U07150.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1695
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 7/32 po
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Direction de filetage Droite
  • Type de filetage Gros
  • Type de tête Bouton
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Matériau Acier allié
  • Taille de filetage 16
  • Hauteur de tête 0,199 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Pas de filetage Not Applicable