Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AC10 UNC 1/4-20X2.1/2 close
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
BOULON T BTN AC10 UNC 1/4-20X2.1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07150.025.0250
  • N° de modèle du manufacturier U07150.025.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.031 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T BTN AC10 UNC 1/4-20X2.1/2,50/PQ

Prix Web : 7,63 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 2-1/2, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type 20, thread style imperial, thread direction right, head height 0.437 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 5/32 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 2-1/2 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,437 po
  • Diamètre de tête 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Longueur 2-1/2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 10
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse
  • Type de tête de vis Bouton