Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T BTN AI304 UNC NO8-32X3/4 close
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
BOULON T BTN AI304 UNC NO8-32X3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51030.016.0075
  • N° de modèle du manufacturier U51030.016.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 986
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AI304 UNC N°8-32X3/4,100/PQ

Prix Web : 10,15 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Stainless steel, size #8-32 x 3/4, drive type hex, drive size 3/32 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, head height 0.087 in, head dia. 0.312 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 3/32 po
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,312 po
  • Hauteur de tête 0,087 po
  • Diamètre de filetage #8
  • Résistance à la traction min. 100 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM F879, ASME B18.3
  • Type de tête de vis Bouton
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux