BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X7/16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON T BTN AI304 UNC NO6-32X7/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51030.013.0043
  • N° de modèle du manufacturier U51030.013.0043
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 986
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size #6-32 x 7/16, drive type hex, drive size 5/64 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, head height 0.073 in, head dia. 0.262 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de prise 5/64 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,262 po
  • Hauteur de tête 0,073 po
  • Système de mesure Impérial
  • Résistance à la traction min. 100 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 6-32
  • Diamètre de filetage #6
  • Longueur 7/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 304
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête de vis Bouton
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse