BOULON T BTN AI304 UNC NO5-40X3/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON T BTN AI304 UNC NO5-40X3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51030.012.0037
  • N° de modèle du manufacturier U51030.012.0037
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 986
  • Poids à l’expédition 0.139 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, size #5-40 x 3/8, drive type hex, drive size 5/64 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, head height 0.066 in, head dia. 0.238 in, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 5/64 po
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,238 po
  • Hauteur de tête 0,066 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage #5
  • Dia./taille de filetage 5-40
  • Longueur 3/8 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Classe de matériau 304
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Bouton
  • Style de vis Boulon d'assemblage à tête creuse