Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX 8.8 MF M8-1X35 close
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
BOULON HEX 8.8 MF M8-1X35

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01070.080.0035
  • N° de modèle du manufacturier M01070.080.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.038 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX 8.8 MF M8-1X35,100/PQ

Prix Web : 30,21 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Largeur de tête 13 mm
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 35mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,00
  • Matériau de base Acier