BOULON HEX 8.8 MF M24-1.5X70 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULON HEX 8.8 MF M24-1.5X70

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01070.240.0070
  • N° de modèle du manufacturier M01070.240.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.36 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Largeur de tête 36 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dia./taille de filetage M24-2,00
  • Longueur de filetage min. 70mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier