BOULON HEX 8.8 MF M10-1.25X20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX 8.8 MF M10-1.25X20

FABORY

Prix Web : 36,38 $ par 100

Quantité minimale de commande: 100
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01070.100.0020
  • N° de modèle du manufacturier M01070.100.0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Largeur de tête 17 mm
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Longueur de fixation 20 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 20mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M10-1,25
  • Matériau de base Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande