Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX 10.9 MF M8-1X40 close
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
BOULON HEX 10.9 MF M8-1X40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04170.080.0040
  • N° de modèle du manufacturier M04170.080.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.043 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX 10.9 MF M8-1X40,100/PQ

Prix Web : 49,49 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 40mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,00
  • Matériau de base Acier