Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX 10.9 MF M14-1.5X50 close
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
BOULON HEX 10.9 MF M14-1.5X50

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04170.140.0050
  • N° de modèle du manufacturier M04170.140.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.177 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX 10.9 MF M14-1.5X50,25/PQ

Prix Web : 34,46 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 8,8 mm
  • Largeur de tête 21 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Longueur de fixation 50 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 50mm
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M14-1,50