VIS ASSEM PLAT 6-PANS 5/16-18X1-1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

VIS ASSEM PLAT 6-PANS 5/16-18X1-1/4

STAR

Prix Web : 894,28 $ par 1000

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SFS1FS31C125
  • N° de modèle du manufacturier 1FS31C125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Informations sur le produit

18.8 stainless steel flat head socket cap screw. Size 5/16-18 x 1-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • Diamètre de tête 0,656 po
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Article Vis d'assemblage
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Diamètre de filetage 5/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande