ABRI AUVENT,10PI 8PO X 20PI close
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
ABRI AUVENT,10PI 8PO X 20PI

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 318,57 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
490,11 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM11C539
  • N° de modèle du manufacturier 11C539
  • N° de classification normalisée des produits et services 30201703
  • PAGE DU CATALOGUE # 2122
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Informations sur le produit

Universal Multiuse Canopies, Powder-coated steel frames. Optional Solid Wall Kits for Nos. 11C539 and 11C541 are sold separately. No. GGM11C543 has 8 legs and 2 inch dia., 20-ga. frame. No. GGM11C544 has 10 legs and 2 inch dia., 20-ga. frame

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Longueur 20 pi
  • Article Universal Multi-Use Canopy
  • Comprend Frame, Roof Cover, Bungees, Foot Plates (8), Stakes (8)
  • Matériau Polyéthylène UV 6 oz
  • Largeur 10 pi 8 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur de côté 6 pi 8 po
  • Classement de résistance au feu FR5
  • D.E. de jambe 1-3/8 po
  • Hauteur centrale 9 ft. 9"