ATTACHE CABLE INTERMED LO 9.8PO PQ1000 close
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
ATTACHE CABLE INTERMED LO 9.8PO PQ1000

POWER FIRST

Prix Web : 50,57 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE36J144
  • N° de modèle du manufacturier 36J144
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Informations sur le produit

Cable Tie,Length 9.8 In.,Width 0.14 In.,Thickness 0.045 In.,Tensile Strength 40 lb.,Max. Bundle Dia. 2.4 In.,Colour Black,Temp. Range 40 To 185 Degrees F,Tool Code A,Standards UL/cUL1565 E243263

Spécifications techniques

  • Article Attache de câble
  • Matériau Nylon 6/6
  • Plage de température -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Épaisseur 0,05 po
  • Code d'outil A
  • Diamètre de lot max. 2,56 po
  • Normes cULus 62275
  • Type de l'UL 11
  • Longueur approximative 9-1/2 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Classe des attaches Intermédiaire
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Détection du métal Non
  • Longueur (attaches de câbles) 9,50 po
  • Largeur (attaches de câbles) 0,14 po
  • Résistance à la traction (attaches de câbles) 40 lb
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Matériau de base (attaches de câbles) Nylon
  • Couleur (attaches de câbles) Noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.