CABLE TIE STANDARD 7.9" L ORANGE PK100 close
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
CABLE TIE STANDARD 7.9" L ORANGE PK100

POWER FIRST

Prix Web : 5,36 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE36J217
  • N° de modèle du manufacturier 36J217
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1389
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

Cable Tie,Length 7.9 In.,Width 0.19 In.,Thickness 0.048 In.,Tensile Strength 50 lb.,Max. Bundle Dia. 2 In.,Colour Orange,Temp. Range 40 To 185 Degrees F,Tool Code B,Standards UL/cUL1565 E243263

Spécifications techniques

  • Article Attache de câble
  • Matériau Nylon 6/6
  • Plage de température -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Épaisseur 0,05 po
  • Code d'outil B
  • Normes cULus 62275
  • Diamètre de lot max. 1,97 po
  • Type de l'UL 21
  • Longueur approximative 8 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Classe des attaches Standard
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Détection du métal Non