images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
CABLE TIE,21 IN L,BLACK,PK 100
- N° article WWG14X880
- N° de modèle du manufacturier 14X880
- N° de classification normalisée des produits et services 39121703
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 1.95 lb
Spécifications techniques
- Plage de température 40-85DF
- Article Cable Tie
- Résistance UV Light
- Diamètre de lot max. 6-1/2"
- Matériau Nylon
- Style de montage Mounting Head
- Épaisseur 0.08"
- Code d'outil CTG-4
- Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
- Normes UL Listed, RoHS Compliant
- Style de verrouillage Cliquet en plastique
- Détection du métal Non
- Longueur approximative 21 po
- Type de l'UL 2
- Classe des attaches Service intensif
Conformité et restrictions
-
Aucun