CABLE TIE,11 IN L,RED,PK 100 close
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
CABLE TIE,11 IN L,RED,PK 100

DOLPHIN COMPONENTS CORP

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG14X891
  • N° de modèle du manufacturier 14X891
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Screw Mount
  • Article Cable Tie
  • Plage de température 40-185DF
  • Résistance Fire, Dilute Acids, Alkalis, Solvents, Oils, Grease
  • Diamètre de lot max. 3"
  • Matériau Nylon
  • Épaisseur 0.05"
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Code d'outil CTG-5
  • Normes UL Listed, RoHS Compliant
  • Type de l'UL 2
  • Détection du métal Non
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Classe des attaches Standard
  • Longueur approximative 11 po