ATTACHE DE CABLE, 11,8 PO, PQT 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ATTACHE DE CABLE, 11,8 PO, PQT 100

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE36J229
  • N° de modèle du manufacturier 36J229
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1389
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cable Tie,Length 11.8 In.,Width 0.19 In.,Thickness 0.051 In.,Tensile Strength 50 lb.,Max. Bundle Dia. 3 In.,Colour Blue,Temp. Range 40 To 185 Degrees F,Tool Code B,Standards UL/cUL1565 E243263

Spécifications techniques

  • Article Attache de câble
  • Plage de température -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Matériau Nylon 6/6
  • Épaisseur 0,05 po
  • Code d'outil B
  • Normes cULus 62275
  • Diamètre de lot max. 3,27 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Classe des attaches Standard
  • Type UL 21
  • Longueur approximative 12 po
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Détection du métal Non