CABLE SPLITTER,4-WAY,F-TYPE,1 GHZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CABLE SPLITTER,4-WAY,F-TYPE,1 GHZ

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE4LWZ5
  • N° de modèle du manufacturier 4LWZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Coaxial Cable Splitter
  • Caractéristiques Surge Suppression
  • Type de câble Coaxial
  • Quantité par paquet 1
  • Hz 1 GHz