C.STEEL THREAD DIE1IN,7/16IN,20 PIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

C.STEEL THREAD DIE1IN,7/16IN,20 PIT

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10T834
  • N° de modèle du manufacturier 10T834
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Application Used For Hand Threading
  • Matériau Acier au carbone
  • Article Round Adjustable Die
  • Diamètre extérieur (po) 1 po
  • Épaisseur (po) 3/8"
  • Taille 7/16"
  • Pas 20
  • Type de filetage NF
  • Direction de filetage Droite
  • Forme de filière Ronde, ajustable
  • Taille de filetage de la filière 7/16 po-20
  • Épaisseur de filière 0,375 po
  • Matériau de la filière Acier haute vitesse
  • Largeur hors tout 1 po