C.STEEL DIE,1 1/2IN,5/16IN,18PITCH close
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
C.STEEL DIE,1 1/2IN,5/16IN,18PITCH

WESTWARD

Prix Web : 8,39 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WSW10N627
  • N° de modèle du manufacturier 10N627
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Application Utilisé pour le filetage manuel
  • Article Matrice ronde ajustable
  • Type de filetage NC
  • Direction de filetage Gauche
  • Taille de filetage de la filière 5/16 po-18
  • Épaisseur de filière 0,500 po
  • Matériau de la filière Acier haute vitesse
  • Forme de filière Ronde, ajustable
  • Largeur hors tout 1-1/2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.