SERRE-JOINT EN C 6PO close
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
SERRE-JOINT EN C 6PO

WILTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HAR14156
  • N° de modèle du manufacturier 14156
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112120
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.45 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Coussinnet pivotant Yes
  • Article C-Clamp
  • Profondeur de gorge 2-1/2"
  • Couleur du corps Gris
  • Matériau du corps Forged Steel
  • Ouverture max. 6 po
  • Facteur de marche nominal Extra Heavy Duty
  • Finition du corps Powder Coated
  • Forme d'enclume Plate
  • Matériau de mandrin Steel
  • Forme de gorge Carrée
  • Ouverture minimum 2 po
  • Fini du mandrin Black Oxide
  • Pression de serrage 11 250 lb