SERRE JOINT C 0-8PO close
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
SERRE JOINT C 0-8PO

WILTON

Prix Web : 37,73 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article HAR41409
  • N° de modèle du manufacturier 41409
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112120
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Serre-joints C
  • Matériau du corps Fer
  • Coussinnet pivotant Oxyde noir
  • Couleur du corps Gris
  • Finition du corps Revêtement poudre
  • Profondeur de gorge 4 po
  • Facteur de marche nominal Robust
  • Forme d'enclume Plate
  • Forme de gorge Carrée
  • Fini du mandrin Oxyde noir
  • Ouverture max. 8 po
  • Ouverture minimum 0 po
  • Matériau de mandrin Acier
  • Pression de serrage 1 700 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.