RACCORD,NON ISOLE,METALLIQUE,PQ100 close
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
RACCORD,NON ISOLE,METALLIQUE,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 11,81 $ / PAQUET

Quantité minimale de commande: 10
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
  • N° article GGE4FRG8
  • N° de modèle du manufacturier 4FRG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Butt Splice Connector, Insulation Type Noninsulated, Colour Code Bare, Wire Range 16 to 14 AWG, Max. Temp. 257 Degrees F, Barrel Inside Dia. 0.091 In., Max. Voltage 600V, Overall Length 0.590 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/CUL, Connection Type Crimp

Spécifications techniques

  • Article Butt Splice Connector
  • Température max. 257 Degrees F
  • Type d'isolation Non isolé
  • Tension max. (V) 600V
  • Longueur hors tout 0,590 po
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Normes UL/cUL
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • D.I. du corps 0,091 po
  • Type de connecteur Butt Splice
  • Couleur d'isolation Nu