BURETTE GLASS 10ML.GRADE B PK 6 close
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
BURETTE GLASS 10ML.GRADE B PK 6

LAB SAFETY SUPPLY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS6CDP0
  • N° de modèle du manufacturier 6CDP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Longueur 600 mm
  • Article Burette, Straight Bore
  • Capacité 10 mL
  • Classe B
  • Matériau de construction Verre
  • Caractéristiques spéciales Grade B
  • Tolérance +/- 0,050 mL
  • Matériau de robinet d'arrêt Verre
  • Subdivision de graduation 0,05 mL
  • Plage de graduation 0 à 10 mL