ENS 2 24IN CORDE ELASTIGUE BOUCLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENS 2 24IN CORDE ELASTIGUE BOUCLE

B. ERICKSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESN06660
  • No de modèle du manufacturier 06660
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152100
  • PAGE DU CATALOGUE # 3227
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Power Pull Bungey(R) comes in assorted colours with contrasting coloured hooks. Hooks feature a pull loop that is much safer to attach than most other hooks.

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge, Jaune, Vert ou Bleu
  • Article Tendeur élastique
  • À utiliser avec Bâches
  • Largeur 9 mm
  • Longueur 24 po
  • Matériau du corps Caoutchouc
  • Type d'extrémité Crochet de Fil de Fer avec Boucle Power Pull
  • Matériau de quincaillerie Acier trempé
  • Diamètre 9 mm
  • Comprend Conception Brevetée Crochet à Puissance de Traction avec Boucle
  • Longueur de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande