AMPOULE H4 P43T-38 12V 60/55W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AMPOULE H4 P43T-38 12V 60/55W

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLAH4
  • N° de modèle du manufacturier H4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 3109
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

The filament of a halogen bulb burns at a higher temperature in an atmospheric vacuum - radiating a much whiter light. The prescence of active halogen compounds (containing bromine and iodine) efficiently regenerate the tungsten filament - making the bulbs last longer.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Profondeur 1 po
  • Comprend (1) Ampoule
  • Type H4
  • Matériau Verre
  • Longueur 3,62 po
  • Pour Universel
  • Largeur 1 po
  • Type de montage P43t
  • Type de lampe H4
  • Forme T4.625
  • Tension d'ampoule (V) 12
  • Utilisé(e) pour DOT
  • Diamètre 0,67 po
  • Sous-catégorie Halogène
  • Nb d'ampoules 1
  • Durée de vie de lampe 600 h
  • Courant nominal 60/55 W