close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
The filament of a halogen bulb burns at a higher temperature in an atmospheric vacuum - radiating a much whiter light. The prescence of active halogen compounds (containing bromine and iodine) efficiently regenerate the tungsten filament - making the bulbs last longer.
Spécifications techniques
- Couleur Blanc
- Profondeur 1/2 po
- Comprend (1) Ampoule
- Longueur 2,46 po
- Matériau Verre
- Type H1
- Largeur 1/2 po
- Pour Universel
- Type de lampe H1
- Forme T2.5
- Type de montage P14.5s
- Tension d'ampoule (V) 24
- Utilisé(e) pour DOT
- Diamètre 0,33 po
- Sous-catégorie Halogène
- Nb d'ampoules 1
- Durée de vie de lampe 600 h
- Courant nominal 70 W
Conformité et restrictions
-
Aucun