Article abandonné pouvant être remplacé
AMPOULE D2S 12V/24V 35W PK32D-2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

AMPOULE D2S 12V/24V 35W PK32D-2

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLAD2S
  • N° de modèle du manufacturier D2S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101625
  • PAGE DU CATALOGUE # 3109
  • Poids à l’expédition 0.065 lb
Produit de remplacement suggéré
AMPOULE D2S 12V/24V 35W

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

Xenon capsules should be used exclusively with xenon lamps/ballast units. Metal halide salts, mercury and xenon gas are hermetically sealed in a quartz capsule. Xenon capsules provide a blue-white light source. Due to the lack of a filament, xenon capsules can withstand high levels of vibration.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Capsule, xénon D2S, pour lampes AS200, 35 W
  • Comprend (1) ampoule
  • Profondeur 1/2 po
  • Longueur 3,09 po
  • Type D2S
  • Largeur 1/2 po
  • Matériau Verre
  • Type de lampe Xenon
  • Pour Universel
  • Type de montage P32D-2
  • Forme Carré
  • Tension d'ampoule (V) 12/24
  • Utilisé(e) pour DOT (ministère des Transports)
  • Sous-catégorie DHI
  • Diamètre 0,35 po
  • Nb d'ampoules 1
  • Courant nominal 35 W
  • Durée de vie de lampe 2 500 h

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande