BUF-3672 VRAC DEBOUT 36DX72H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BUF-3672 VRAC DEBOUT 36DX72H

TENNSCO

Prix Web : 115,16 $ / CHAQUE
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
  • N° article TENBUF3672
  • N° de modèle du manufacturier BUF3672
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gray
  • À utiliser avec Boltless Shelving
  • Article Frame
  • Calibre 14
  • Comprend (1) Upright
  • Matériau Acier
  • Profondeur hors tout 36 po
  • Largeur hors tout 1-3/4 po
  • Finition - étagères et râteliers Electrorevêtement
  • Hauteur hors tout 72"
  • Normes SCS
  • Article - accessoires de râteliers de rangement en vrac Cadre vertical