BOUTEILLE HDPE 2L BLC PQ 6 close
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
BOUTEILLE HDPE 2L BLC PQ 6

DYNALON

Prix Web : 119,07 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG9EP98
  • N° de modèle du manufacturier 9EP98
  • N° de classification normalisée des produits et services 24122002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Squeeze Bottle
  • Caractéristiques spéciales Offers better stability during pouring and space-saving storage. Ergonomic hand grip for greater ease in pouring.
  • Subdivision de graduation 50mL
  • Bouche Large
  • Plage de graduation 100 - 2000mL
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Blanc
  • Forme de flacon/bocal Carré
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) PEHD
  • Couleur de fermeture (articles de laboratoire) Blanc transparent
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Dispositif de fermeture inclus Oui
  • Autoclavable Non
  • Clarté (articles de laboratoire) Opaque
  • Type de fermeture (articles de laboratoire) Vissable
  • Matériau de fermeture (articles de laboratoire) PEHD
  • Prénettoyage Aucune
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 68 oz
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 9,65 po
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 2 000 mL
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 245 mm
  • Largeur impériale (articles de laboratoire) 3,6 po
  • Profondeur métrique (articles de laboratoire) 245 mm