!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BROSSE À DOPE, FORME CONIQUE, 30 PO L, BOIS/CAOUTCHC

BROSSE À DOPE, FORME CONIQUE, 30 PO L, BOIS/CAOUTCHC

JET-LUBE

BROSSE À DOPE, FORME CONIQUE, 30 PO L, BOIS/CAOUTCHC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROSSE À DOPE, FORME CONIQUE, 30 PO L, BOIS/CAOUTCHC

BROSSE À DOPE, FORME CONIQUE, 30 PO L, BOIS/CAOUTCHC

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 523,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article JTL2500
  • N° de modèle du manufacturier 2500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113003
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Mastic Petro-Tape, blanc. PTFE pur et vierge qui est imperméable à la vapeur, à l'eau salée, à l'air, aux réfrigérants, aux carburants, aux acides et aux alcalis, aux solvants et aux gaz. Pour raccords de tuyaux filetés, tiges de vannes, conduites de pression hydraulique et conduites transportant carburants, acides et alcalis, solvants et gaz. 540po de longueur, ½po de largeur, 3 mil d'épaisseur. Plage de pression liquide de 2 000lb/po2, plage de température -400°F-500°F.

Spécifications techniques

  • Article Brosses Dope
  • Application Permet d'appliquer n'importe quel produit en vrac
  • Matériau Poignées en bois solide avec anneaux anti-goutte en caoutchouc

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande