TETE BALAI FB SYNT MOY 36PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TETE BALAI FB SYNT MOY 36PO

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TGYMS36
  • N° de modèle du manufacturier MS36
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1670
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Fine-use indoor in smooth surfaces. Medium-indoor even surfaces. Heavy-indoor/outdoor uneven surfaces.The Tough Guy synthetic broom is constructed of polypropylene which is good for wet or dry applications and is unaffected by most oils, acids, solvents and alcohols. Has very low water absorption.

Spécifications techniques

  • Article Balai
  • Longueur de garniture 2-3/4 po
  • Taille de bloc 36 po