!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
TÊTE BALAI, BALAYAGE MOYEN, BLOC 36PO/GARNITURE 2 3/4PO, MÉLANGE TAMPICO

TÊTE BALAI, BALAYAGE MOYEN, BLOC 36PO/GARNITURE 2 3/4PO, MÉLANGE TAMPICO

TOUGH GUY

TÊTE BALAI, BALAYAGE MOYEN, BLOC 36PO/GARNITURE 2 3/4PO, MÉLANGE TAMPICO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TÊTE BALAI, BALAYAGE MOYEN, BLOC 36PO/GARNITURE 2 3/4PO, MÉLANGE TAMPICO

TÊTE BALAI, BALAYAGE MOYEN, BLOC 36PO/GARNITURE 2 3/4PO, MÉLANGE TAMPICO

TOUGH GUY

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TGYMT36
  • N° de modèle du manufacturier MT36
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb
Produit de remplacement suggéré
BALAI,SYNTH JAUNE,USAGE GENERAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Informations sur le produit

Cette tête de balai à balayage moyen tout usage est idéale pour garder les sols des usines et des entrepôts exempts de saleté et de débris. Son bloc de 36 pouces de large est idéal pour nettoyer de grandes surfaces. Les poils du balai mesurent 2 3/4 pouces de long et sont faits d'un mélange de Tampico et de fibres pour un balayage durable et efficace. Ce balai durable est idéal pour une utilisation moyenne à l'intérieur sur des surfaces planes.

Spécifications techniques

  • Article Balai
  • Matériau des soies Mélange de fibres synthétiques/Tampico
  • Type de balai Balayage moyen
  • Matériau du bloc Bois dur

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande