TETE BALAI FB SYNT SERV INT 18PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TETE BALAI FB SYNT SERV INT 18PO

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TGYHS24
  • No de modèle du manufacturier HS24
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1670
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Fine-use indoor in smooth surfaces. Medium-indoor even surfaces. Heavy-indoor/outdoor uneven surfaces.The Tough Guy synthetic broom is constructed of polypropylene which is good for wet or dry applications and is unaffected by most oils, acids, solvents and alcohols. Has very low water absorption.

Spécifications techniques

  • Article Balai
  • Taille de bloc 24 po
  • Longueur de garniture 2-3/4 po